TRUSCO
125Dマジックメッシュディスク
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。
切り屑の残らない作業が可能です。
用途
ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。
木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。
色
緑
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
125
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21608870
2DMT125MMD60
257-2104
60
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608879
2DMT125MMD80
257-2446
80
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608888
2DMT125MMD120
257-2449
120
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608897
2DMT125MMD150
257-2448
150
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608906
2DMT125MMD180
257-2105
180
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608915
2DMT125MMD240
257-2447
240
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608924
2DMT125MMD320
257-2445
320
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608940
2DMT125MMD400
257-2450
400
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください