スパイラルタップ(ウィットねじ用)

スパイラルタップ(ウィットねじ用) - TRUSCOスパイラルタップ(ウィットねじ用) - TRUSCO

切り屑がカール状に巻きあがります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
加工ねじウィットねじ精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理食付き部の山数2.5山内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
山数
下穴径(Φmm)
食付き部の山数
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605650T-H-SP-3/16W24W3/16243.82.5山5.51360255-9319
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605659T-H-SP-1/4W20W1/4205.12.5山61562255-9318
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605668T-H-SP-5/16W18W5/16186.62.5山6.21970255-9321
2,180
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605677T-H-SP-3/8W16W3/81682.5山72375255-9320
2,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605686T-H-SP-1/2W12W1/21210.72.5山10.52688255-9317
4,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする