TINコーティング スパイラルタップ

TINコーティング スパイラルタップ - TRUSCO

高速加工が可能です。
硬膜で摩擦抵抗が小さいです。
耐溶着性が大きいです。

用途
止り穴加工用。
被削材:低・中・高炭素鋼。
合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21615809T-TIN-SP-M3X0.5255-8516460.5M34
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615818T-TIN-SP-M4X0.7255-8518520.7M45
2,470
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21615827T-TIN-SP-M5X0.8255-8517600.8M55.5
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21615836T-TIN-SP-M6X1.0255-8521621M66
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615845T-TIN-SP-M8X1.25255-8520701.25M86.2
3,530
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615854T-TIN-SP-M10X1.5255-8519751.5M107
4,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615870T-TIN-SP-M12X1.75255-8515821.75M128.5
5,640
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする