TRUSCO
ショックアブソーバ 調整式
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途
製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
ストローク(mm)
6
最大吸収エネルギー(J)
1.4
ねじサイズ
M8×0.75
衝突速度(m/s)
0.3~2.0
調整機能
3段階
内容量
1個
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614725
TBD0806
257-5080
無
¥
7,670
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614734
TBD0806B
257-5070
有
¥
7,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください