丸勝物産株式会社
隠岐D椅子
高さH(mm)
840
塗装色
フレーム:ダークブラウン
奥行D(mm)
510
座高(mm)
430
幅W(mm)
420
主材質
ラバーウッド
内容量
1台
注意
※日曜・祝日を除く平日のみの配送
※混載便軒先渡し(時間指定・開梱設置・残材処理不可)
※配送先が商業施設内・オフィスビル等、別途運賃発生する場合あります
※配送先が商店街(アーケード内)やトラックが通ることができない場所等、別途運賃発生する場合あります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
張地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21229330
1296-1780-1971
黒レザー
¥
35,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21229339
1296-1780-1973
赤レザー
¥
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21229348
1296-1780-1972
茶レザー
¥
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。