スペクトロニクス
オイル用蛍光剤 白色発光タイプ
オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
用途
オイル漏れの検知
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
473mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(473mL)
注意
※色相の悪い(使い古した)オイルへの添加は、0.2%程度の濃いめにしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21229470
SPI-OGW-16
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300