曜日別特売

ヒューズ電源 増設ソケット 2口

ヒューズ電源 増設ソケット 2口 - カーメイト

ドライブレコーダーの配線作業に最適 出力容量7A
ヒューズ電源増設ソケット
車のヒューズから電源を分岐して2連のソケットを増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター、シガーライター等を使用している場合でも、車のヒューズから新たに電源を分岐して2連のソケットを作り出すことができるので、ドライブレコーダー、カーナビ、加湿器など複数使用可能になります。
オールインワン
本製品には2連ソケットのほか、電源取り出し用ヒューズ、検電テスター、配線など、取り付けに必要なものすべてを同梱しているので、改めて検電テスターや電工ペンチ等の専門工具を用意する必要がありません。また、むずかしい配線加工をする必要もありません。
純正ソケットがそのまま使える
純正のヒューズと差し替えるだけで電源を取り出せる、電源取り出し用ヒューズを付属しています。 (ヒューズの取り外しには、車内のヒューズボックス内、またはエンジンルームのヒューズボックス内のヒューズクリップを使用してください。※一部車種を除く)
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用すると配線はインパネ(インストルメントパネル)の中で済ませ、2連ソケットをコンソールの側面などに設置できるので、車内(特にソケット周辺)がスッキリします。
粘着テープ貼り付け
本体背面に付いている粘着テープを使用してインストルメントパネル(インパネ)やコンソールの側面に直接貼り付けます。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
DC12V車15A以上のヒューズに対応
本製品は12V車の15A以上のヒューズに対応します。ヒューズの場所は車種により異なりますので、車の取扱説明書でご確認ください。DC12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。
ソケット出力容量7A
本製品の出力容量は7Aです。DC12V/7A以下であれば、ドライブレコーダーと充電器などの電装機器を同時に使用できます。
LEDランプ付き
本製品にはブルーLEDが内蔵しているので、誤配線や通電していることを確認できます。また、取り付け場所によっては足元を照らすフットランプとして使うことができます。

性能【ヒューズ】車両側15A/ソケット側10Aブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×47出力容量DZ12V/7A(84W)コード長さ(cm)プラスコード85/マイナスコード65ヒューズ15A以上対応(交換可能)内容量1個
注意
※本製品ではシガーライターは使用禁止です。シガーライターを差し込むとショートし、ヒューズが切れます。
※本製品で使用する電装品のアンペア数は、合計で7Aを超えないこと。 出力容量を超えるとヒューズが切れます。
※ヒューズが切れた場合は、メーカー指定のヒューズと交換してください。
※本製品と車両で使用する電装品の合計アンペア数が車両側の定格容量を超えないこと。
※エアコンプレッサーや湯沸し器など負荷の大きい製品は、本製品では使用しないこと。
※ソケットの多重接続(タコ足)はしないこと。
※付属の検電テスターは保管してください。
※本革、合成皮革、表皮が柔らかい場所、塗装面には貼り付けないでください。貼り付け面が破損したり、貼り付け跡が残ったりするおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338724CZ4922連アクセサリーソケット本体、電源取り出しヒューズ:1コ(低背)、検電テスター:1コ、取扱説明書低背ヒューズ用
オープン
取扱い終了
返品不可
21338740CZ4932連アクセサリーソケット本体、電源取り出しヒューズ:1コ(ミニ平)、検電テスター:1コ、取扱説明書ミニ平型ヒューズ用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする