曜日別特売

増設電源ユニット セレナ用

増設電源ユニット セレナ用 - カーメイト

セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。
カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。
純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。

使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまでヒューズ7A(交換可能)適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用適合メーカー日産内容量1個
注意
※指定の場所以外に取りつけないでください
※使用する電装品の合計アンペア数(出力容量)が5A(60W)を越えないこと
※車両のカーソケットの定格容量内で使用すること
※本製品のソケット部はカープラグ専用です。シガーライターは使用できません誤って差し込むとショートします
※データを有する機器は、本製品に接続する前に必ずデータのバックアップを取ってください
※本製品を使用中に万が一、接続機器のデータ損失等があった場合、責任を負いかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339074NZ572
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする