曜日別特売

ジムニー専用 リヤビューミラー&カバー 3000SR

ジムニー専用 リヤビューミラー&カバー 3000SR - カーメイト

本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)の純正ルームミラーに装着できる専用設計・専用デザインの商品です。
ジムニーシリーズのインテリアパーツをイメージしたデザインとフロントグリルのイメージを採り入れたカバーをセットにしています。
ミラーのフレームにはメーターベゼルとイメージを合わせたヘアラインとボルトのデザインを採用しています。
また、カバー面にはジムニーの特徴的なフロントグリルを想起させる意匠を施し、車外からのジムニーらしさを高めます。

ブラック質量(g)336表面処理高反射寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×52×97適合車種スズキ ジムニー/ジムニーシエラ(JB64W/JB74W)2018年(H30)年7月~適合メーカースズキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339187NZ820
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする