曜日別特売

メモリーキーパー USB

メモリーキーパー USB - カーメイト
(2件のレビュー)

【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ!
バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。
バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。
電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。
車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。
バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。
本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。
「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。

ブラック質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40電流(A)2以上コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)出力電圧(V)DC9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32電源電圧(V)DC5出力容量最大750mA内容量1個
注意
※本製品は12V車専用です。
※本製品は二輪車では使用できません。
※本製品の使用には2A以上の電流を出力可能なUSB-A端子を備えたモバイルバッテリーやポータブル電源が必要です。別途ご用意ください。
※上記仕様のすべてのモバイルバッテリーやポータブル電源での動作を保証するものではありません。
※個人がバッテリー交換することを禁止している車種があります。バッテリー交換の可否については車両販売店に確認してください。
※本製品を使用してバッテリーを交換するときは、30分以内に作業を完了させてください。
※駐車監視録画機能付きのドライブレコーダーなど、エンジン停止中も電源を消費する機器を装着している場合は、配線を外すなど、それらの機器が動作しないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339939SA203
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: バッテリー交換時にメモリを保持したいため購入しました。
サービス業

バッテリー交換時にメモリを保持したいためカーメイト メモリーキーパー USBを購入しました。
モバイルバッテリーは、2A以上出力可能なものを用意しなければならないため、注意が必要です。
実際、1A程度出力ができないモバイルバッテリーを利用したところ、メモリーを保持できませんでした。

対象商品 : 21339939
2023-09-05
用途: 自動車メンテナンス

バッテリー交換に使いました。バッテリー交換自体は何度もしてきたのですが、メモリーが消去されずにバッテリー交換ができるのは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする