曜日別特売

抗菌リモコンカバー W7300

抗菌リモコンカバー W7300 - カーメイト

抗菌仕様でいつでも清潔。ソフトタッチの専用リモコンカバー
TE-W7300/TE-W73PSA/TE-W73PSB/TE-W73HG専用のリモコンカバー
抗菌仕様でいつでも清潔。
キズや汚れからリモコンを守る!
専用設計だからリモコンにぴったりフィット。
ソフトタッチのシリコン素材で滑りにくい。
【抗菌仕様】
無機系抗菌剤「イオンピュア」練り込み。
※「イオンピュア」は石橋硝子株式会社の商標です。
【抗菌性試験内容】
試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構
試験方法: JIS Z 2801:2012(フィルム密着法)にて、抗菌活性値2.0以上

厚さ(mm)約1.5(カバー)質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×19×68内容量1個
注意
※無加工品の表面と比較して、細菌の増殖を99%以上抑制します。
※すべての細菌への抗菌効果を保証するものではありません。
※対応するリモコンエンジンスターターの機種を必ずご確認ください。本製品は専用設計です。
※本製品はリモコンへのキズ・汚れを完全に防ぐものではありません。
※本製品に防水機能はありません。
※本製品の装着後は、リモコンの操作感が装着前と異なります。装着後はボタン部を確実に操作してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339440TE-CV73BKブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
21339449TE-CV73KHカーキ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
21339458TE-CV73NVネイビー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする