コンパクトツール
WGコンパウンド 500ml
トラスコ品番
333-4833
材質
酸化アルミニウム、界面活性剤
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
1~30
目の粗さ
超微粒子
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21239498
A3020
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください