デバイス スレンダービット

デバイス スレンダービット - SK11デバイス スレンダービット - SK11デバイス スレンダービット - SK11デバイス スレンダービット - SK11デバイス スレンダービット - SK11デバイス スレンダービット - SK11デバイス スレンダービット - SK11デバイス スレンダービット - SK11

スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。
18V電動インパクトドライバー対応です。
メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。
トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。
国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。

用途ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊鋼種類プラス硬度60HRC対応18V刃先+2刃先マグネットマグネット内容量1セット
注意
※インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
※トーション部の傷は折れの原因となります。ご使用前に傷のないことをご確認ください。
※ビットの取付・交換は確実に行ってください。
※保護メガネを着用してください。
※改造・加熱は行わないでください。用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242429DVC-265-2652
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
21242438DVC-285-2852
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
21242447DVC-2110-21102
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
21242456DVC-265-5655
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
21242465DVC-285-5855
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
21242474DVC-2110-51105
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする