曜日別特売

コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20

コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20 - GARDENA(ガルデナ)

お庭の雑草やコケをラクラク除去。
便利で賢い除草器具。
丈夫で薄いステンレスの刃が、狭い亀裂や敷石の間のコケや雑草を根こそぎ掻き出す。
苔の除去用金属スクレーパー付き。
本品はGARDENAコンビシステムのハンドル(別売)全てに対応可能。
本品にハンドルを付けて、ネジを締めるだけの簡単取付。
除草剤などは使わない、除草機作業なので人や環境にやさしい。

用途除草、園芸、ガーデニング、草刈り、苔とり、庭のお手入れに。材質プラスチック、ステンレス質量(kg)0.23ターコイズブルー保証期間最大25年材質(刃)ステンレス寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16.5×16×5.5内容量1個
注意
※イメージ写真には関連商品等が含まれておりますが、お届け品はページの最初に掲載している単品商品になります。
※本品はGARDENAコンビシステムのハンドル(別売)が別途必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21251949970475301
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする