最大伸縮3m。ハンディー、着脱式新宿延長ポール付の2WAY仕様の高枝切りバサミ。
2段階スイッチやオートOFFなどの安全機能搭載。切り取った枝や果樹などを落とさない「ツカミ機能」付き。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、剪定バサミとして。コードレス ハンディ付属品バッテリー×1、専用充電器×1、充電器 電源アダプター×1、ブレードカバー×1、着脱式伸縮延長ポール(上)×1、着脱式伸縮延長ポール(下)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書×1質量(kg)2.31定格電圧(V)DC10.8使用目的電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、剪定バサミとしてバッテリー2.5Ahリチウムイオン電池切断対象枝・庭木バッテリー容量(Ah)2.5作業量(目安)約500カット以上(10mmバルサ材)保証期間1年材質(刃)特殊鋼・クロムコーティング充電器出力1.5A充電器入力AC100V 50/60Hz充電時間(時間)約2本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)242~301×47×11.2最大切断径(Φmm)約16(生木)内容量1個