曜日別特売

トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング

トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング - 近正トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング - 近正トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング - 近正トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング - 近正

生木最大直径30mmの切断能力。
刃を閉じるにつれ倍力効果を発揮する倍力機構。
ハンドル部をアルミに変更し、軽量化。

用途
太枝の選定作業に。
仕様
高級フッ素加工
材質
刃/高級炭素刃物工具鋼●ハンドル/PA+GF・アルミ ●グリップ/PP
全長(mm)
610
質量(g)
590
刃長(mm)
53
切断能力(mm)
生木最大直径:30
替刃仕様
LP-650-K
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78078440LPA-650
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする