曜日別特売

LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ

LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコム

■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21244678LD-GPAT/BK1/RSブラック約1.0※コネクター含まず
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
21244687LD-GPAT/BK2/RSブラック約2.0※コネクター含まず
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21244696LD-GPAT/BK3/RSブラック約3.0※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
21244705LD-GPAT/BK5/RSブラック約5.0※コネクター含まず
2,210
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
21244714LD-GPAT/DR1/RSオレンジ約1.0※コネクター含まず
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21244730LD-GPAT/DR2/RSオレンジ約2.0※コネクター含まず
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
21244739LD-GPAT/DR3/RSオレンジ約3.0※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21244748LD-GPAT/DR5/RSオレンジ約5.0※コネクター含まず
2,210
2,098
2,308(税込)
当日出荷
21244757LD-GPAT/GN1/RSグリーン約1.0※コネクター含まず
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
21244766LD-GPAT/GN2/RSグリーン約2.0※コネクター含まず
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21244775LD-GPAT/GN3/RSグリーン約3.0※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
21244784LD-GPAT/GN5/RSグリーン約5.0※コネクター含まず
2,210
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
21244800LD-GPAT/LG1/RSライトグレー約1.0※コネクター含まず
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
21244809LD-GPAT/LG2/RSライトグレー約2.0※コネクター含まず
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
21244818LD-GPAT/LG3/RSライトグレー約3.0※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
21244827LD-GPAT/LG5/RSライトグレー約5.0※コネクター含まず
2,210
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
21244836LD-GPAT/YL1/RSイエロー約1.0※コネクター含まず
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
21244845LD-GPAT/YL2/RSイエロー約2.0※コネクター含まず
1,530
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21244854LD-GPAT/YL3/RSイエロー約3.0※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
21244870LD-GPAT/YL5/RSイエロー約5.0※コネクター含まず
2,210
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする