曜日別特売

ネットワークレコーダー

ネットワークレコーダー - DXアンテナネットワークレコーダー - DXアンテナネットワークレコーダー - DXアンテナネットワークレコーダー - DXアンテナネットワークレコーダー - DXアンテナネットワークレコーダー - DXアンテナネットワークレコーダー - DXアンテナネットワークレコーダー - DXアンテナ

8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。

寸法(mm)380×315×53使用温度範囲(℃)-10~55対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) / Microsoft Edge, Google Chrome対応【VCCI Class A】対応解像度【録画可能】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF保証期間3年間電源タイプ内蔵電源音声入力RCA音声出力RCA適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz、【VGA】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz録画方式H.265+/H.265/H.264使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)USBUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル)LAN【外部】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
ポート数
消費電力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21245588CNE3R8F1ACケーブル×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1約4.16(HDD含む)【カメラPoE】8約28.0AC 100~240V、【カメラPoE】1ポート当たり最大30W/最大合計130W
オープン
529,800
582,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21245597CNE3RF81ACケーブル×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1、HDDデータケーブル×1、HDD電源ケーブル×1、HDD取付けねじ×4約3.38(HDD含む)【カメラPoE】16約19.0AC 100~240V、【カメラPoE】1ポート当たり最大30W/最大合計240W
オープン
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21245579CNE3R841ACケーブル×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1、HDDデータケーブル×1、HDD電源ケーブル×1、HDD取付けねじ×4約3.21(HDD含む)【カメラPoE】8約15.6AC 100~240V、【カメラPoE】1ポート当たり最大30W/最大合計130W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする