NEWフレンチクリアバッグ

NEWフレンチクリアバッグ - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチクリアバッグ - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチクリアバッグ - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチクリアバッグ - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチクリアバッグ - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチクリアバッグ - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチクリアバッグ - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチクリアバッグ - HEADS(ヘッズ)

NEWフレンチシリーズデザインの底板付のOPPスタンド袋です。おしゃれな白の英字が入ったシンプルなデザインはどんな商品にも合わせやすく、また中の商品をおしゃれに引き立たせてくれます。
熱止めできるので詰め合わせギフトを作るのにも最適。
底板付でしっかりと自立しますので、店頭にも並べやすく使いやすさバツグンのOPPスタンド袋です。

材質OPP厚さ(mm)0.05クリアタイプ底板:厚紙/両面同デザイン内容量1パック(50枚)
注意
※食品に使用する際は必ず個包装してからご使用ください。
※乾燥剤・脱酸素剤などの薬剤には対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334007NF-OS28025050
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21333998NF-OS112028070
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする