曜日別特売

チャリティーアニマルリボン

チャリティーアニマルリボン - HEADS(ヘッズ)チャリティーアニマルリボン - HEADS(ヘッズ)チャリティーアニマルリボン - HEADS(ヘッズ)チャリティーアニマルリボン - HEADS(ヘッズ)チャリティーアニマルリボン - HEADS(ヘッズ)チャリティーアニマルリボン - HEADS(ヘッズ)チャリティーアニマルリボン - HEADS(ヘッズ)チャリティーアニマルリボン - HEADS(ヘッズ)

売上金の一部がチャリティーとして寄付されるプリントリボンです。可愛い動物の足跡と文字がデザインされたリボンをラッピングに使って、無理のない範囲でチャリティー活動を始めてみませんか?
売上の10%を、全国の動物保護支援を行う「公益社団法人アニマル・ドネーション」様に寄付いたします。
寄付の詳細および寄付金額については、ページ下部の「活動報告」よりご報告させていただきます。

材質ポリエステル(片面サテン)長さ(mm)20幅(mm)13タイプ片面デザイン内容量1パック(1巻)
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像21334479CHRA-R1サテンリボン1/レッド
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像21334488CHRA-R2サテンリボン2/チャコールグレー
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする