IWAKI(AGCテクノグラス)
レンジのポット・プチティー ブルー
ティーバックでお茶を入れるのに最適なサイズ。紅茶、中国茶などに
仕様
電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可
材質
耐熱ガラス、ポリカーボネート
容量(mL)
400
質量(g)
180
寸法(cm)
径10×10
耐熱温度(℃)
ポリカーボネート:140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334768
KT842-BL
¥1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください