曜日別特売

パック&レンジ 角型7点セット ホワイト

パック&レンジ 角型7点セット ホワイト - IWAKI(AGCテクノグラス)

電子レンジOK、蓋を外せばオーブンOK
冷蔵、冷凍保存ができ、フタをしたままレンジ加熱OK、フタを外せばオーブンも使用可。
ラップ不要で経済的、そのままテーブルに出せるデザインなので洗い物も減らせます。
だれかに見せたくなる常備菜、作り置きの定番容器です。

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可セット内容プチ200mL×4、ハーフ500mL×2、BOX大1.2L×1材質本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン形状容量(mL)200/500/1200質量(g)2160寸法(cm)プチ:9.2×9.3×5.4、ハーフ:18.6×9.3×5.5、BO×大:18.5×18.5×5.5耐熱温度(℃)140(ポリプロピレン)電子レンジ内容量1セット
注意
※電子レンジ・オーブン可(ガラスのみ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334786PCY-PRN-7W
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする