IWAKI(AGCテクノグラス)
パック&レンジBOX(ハーフ) グリーン
電子レンジOK、フタを外してオーブンOK
フタをしたまま電子レンジで加熱してそのままテーブルへ。
透明なので保存状態も一目瞭然。
積み重ねができるので、冷蔵庫でも活躍します。
仕様
オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可
材質
本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン
形状
角
容量(mL)
500
質量(g)
370
寸法(cm)
18.6×9.3×5.5
耐熱温度(℃)
140(ポリプロピレン)
電子レンジ
○
内容量
1個
注意
※電子レンジOK、フタを外してオーブンOK
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334795
KC3246N-G
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください