壁用点検口枠N15 2重張り用

壁用点検口枠N15 2重張り用 - フクビ化学壁用点検口枠N15 2重張り用 - フクビ化学壁用点検口枠N15 2重張り用 - フクビ化学壁用点検口枠N15 2重張り用 - フクビ化学壁用点検口枠N15 2重張り用 - フクビ化学

簡単に内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。
すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm)です。

材質PVCオフホワイト内容量1セット(15個)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
開口寸法(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21336685ND9920ボード厚9.5+9.5mm用222×222200×200
61,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21336694ND9925ボード厚9.5+9.5mm用272×272250×250
63,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21336710ND9930ボード厚9.5+9.5mm用322×322300×300
66,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21336719ND91220ボード厚9.5+12.5mm用222×222200×200
63,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21336728ND91225ボード厚9.5+12.5mm用272×272250×250
67,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21336737ND91230ボード厚9.5+12.5mm用322×322300×300
69,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする