不燃Rコーナー9SW15R

不燃Rコーナー9SW15R - フクビ化学不燃Rコーナー9SW15R - フクビ化学不燃Rコーナー9SW15R - フクビ化学不燃Rコーナー9SW15R - フクビ化学不燃Rコーナー9SW15R - フクビ化学不燃Rコーナー9SW15R - フクビ化学

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。
空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。
子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。
クロスの汚れや傷みを抑えることができます。
不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。

対応9.5mm用
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。
※必ず、同梱の施工要領書に従って施工ください。
※コーナー材の留め付けは、必ず同梱の専用ねじをご使用ください。コーナー材1本につき、専用ねじ6本が使用目安です。
※コーナー材は硬いため、チップソーやグラインダー(切断砥石など)で切断ください。
※省令準耐火構造の住宅に使用する場合は、特記仕様書に準じてください。
※9.5mm用は、9.5mm1枚張り、9.5mm2枚張り、12.5mm+9.5mmの2枚張りのいずれにも使用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213367469SW15R1セット(10個)専用ねじ(Φ5×45)×60
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
448113689SW15R1本専用ねじ(Φ5×45)×6
2,120
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする