汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。



いくら中古の軽トラとは言え、荷台の鉄板の上に直接物を置いたり引きずったりするのはちょっと抵抗があります。
それの解決と、荷台に敷くとちょっと見栄えも良くなります。
軽トラに見栄えは求めるものではないかもですが。
リサイクルゴム臭は、トラックなら通りすがりに不思議な匂いがする…くらいですが、箱バンなど車内に使うには匂いが気になると思います。
ガレージの二柱リフトの間の床に使っています。
今年の10月頭より2か月半置いていますが
端っこがペロンと丸まったままで
歩くたびにつまづきます
いつになったらまっすぐになるのでしょうかね
ガレージのコンクリート床面に敷設して使用しております、雨水浸水時の水はけの手助けと、整備時の作業性の向上のためにちょうど良い厚みと防水性、クッション性を持ち合わせているので、作業がはかどるのではと思います、コンクリート床面に塗装する、自動車整備工場が使用するような塗料に比べると単価が安く二輪車の整備であれば、十分な広さをこのマットで確保できます、お薦めです。
車入れ替えに伴いりリピート購入になります。
ハイゼットジャンボは前方底面が凸凹形状なのですが
製品のエンボス柄がきちんと製品直行と合っているのでとても裁断しやすかったです。
自家燃料タンクの中に水が入らないように使用しています。
型を取り、マットに置き、合わせて切って足マットにします。この商品が無いと困りますね。
厚みも適度で、加工もしやすく、倉庫内に綺麗に貼れたのでとてもよかったです。
厚みも十分あり、材質もしっかりしたゴムでできております。