Fast Elefant
【大型車専用】FEオリジナルナンバーフレーム
【日本初】大型車専用のナンバーフレームです。フロント・バックどちらにもつけることができます。
マットな質感で主張しすぎず、どのトラックにも合うこと間違いなし。
用途
大型専用ナンバーフレーム
材質
プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×450×10
フレーム色
マットブラック
文字色
ホワイト
内容量
1個
注意
※1枚からの販売になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341558
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください