旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチLC023N用スパナヘッド
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途
トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346318
LCS0207
55
57
7
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
21346327
LCS0208
55
56
8
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
21346336
LCS0209
55
56
9
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
21346345
LCS0210
55
56
10
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
21346354
LCS0211
55
53
11
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
21346370
LCS0212
55.5
57
12
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
21346379
LCS0213
55.5
57
13
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
21346388
LCS0214
55.5
56
14
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
21346397
LCS0217
57.5
72
17
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21346406
LCS0219
57.5
69
19
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21346415
LCS0221
57.5
65
21
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21346424
LCS0222
57.5
63
22
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21346440
LCS0224
60
78
24
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
21346449
LCS0227
60
72
27
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください