曜日別特売

トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド

トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド - 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド - 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド - 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド - 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド - 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

トルクレンチ本体に接続する部品になります

用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21346510LCX020346.5553
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21346519LCX020447554
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21346528LCX020547.5555
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21346537LCX020648566
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21346546LCX020849608
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
21346555LCX022546.3562.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする