旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。
適合
トルクレンチ:LC023N
材質
材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
70
質量(g)
116
差込角(mm)
9.5
有効長(mm)
45
レンチ長(mm)
116.1
差込サイズ(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346580
LQ3045
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください