Vita
天然籐カウチソファ
天然籐のカウチソファです。クッションは高級感のあるジャーカード調です。クッションは取り外しも可能で、取り外して季節関係なく年中ご利用がいただけます。
用途
ソファ
材質
フレーム:天然籐、張地:ポリエステル63%、ポリプロピレン37%、中材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
座面クッション:1015×520×85、背もたれクッション:890×30×425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×1960×630
寸法SH(mm)
290(クッションなし)、375(クッションあり)
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346826
TAN-229
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
沖縄地方
数量1につき
¥
8,470
/
税込
¥
9,317
離島
数量1につき
¥
10,164
/
税込
¥
11,180