Vita
ヘッドギア可動式スライドリクライニングチェア
スライド式のフットレスト付きのリクライニング座椅子。6段階のリクライニングと頭部の14段階リクライニング機能でお好きな体制で心地よくお寛ぎいただけます。頭部には取り外し可能なクッション付きです。
用途
チェア
材質
本体スチールパイプ:、クッション材:ウレタンフォーム、表地:PVCレザー、裏地:ポリエステル
寸法(mm)
スライド式フットレスト:420×480、クッション490×1215×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×750×365/415/495/545
収納時寸法(mm)
655×460×840
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346887
TAN-800BR
ブラウン
¥
19,990
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518