カンザスコーポレーション
極太ナイロンコード ノコギリ刃
こんなお得な商品も!
草刈り用ナイロンコード 鋸刃型
モノタロウ
¥
1,598
~
税込
¥
1,758
~
(17)
(1件のレビュー)
驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途
草刈り作業に
形状
ノコギリ刃
長さ(m)
30
内容量
1個
注意
※ご購入の際はカッターヘッド本体の許容コード径を確認ください。
※一般的な叩き出し式・自動繰り出し式には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21365717
HTN30
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
21365726
HTN24
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください