アーバンプランツポット

アーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビング

リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。

材質プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー質量(kg)0.455直径(Φcm)13.5高さ(cm)12.5適合鉢4号鉢内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5288619980981チャコール/ミルク
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
5288620880982ミルク/カカオ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
5288621780983シナモン/チャコール
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
5288622680984カカオ/チャコール
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288624480986ミルク/レモン
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288625380987ミルク/ブルーベリー
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288626980988ミルク/ピスタチオ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
5288635780997チャコール
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288636680998ミルク
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288637580999シナモン
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288639381001レモン
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288640981002ブルーベリー
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537620481024セサミ/レモン
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537621381025レモン/カカオ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537622981026ブルーベリー/レモン
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537623881027ピスタチオ/カカオ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537624781028セサミ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537625681029セージ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537626581030キャロット
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537627481031ケール
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
2136583081076モノクローム
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
2136583981077グリーンカモ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
2136584881078ノルディック
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
2136585781079トワイライト
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
2136586681080トリコロール
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
2136587581081オーシャン
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729808881135ミルク/カシス
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
1729809781136キャロット/ミルク
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729810681137クリーム
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする