81028 アーバンプランツポット ポッシュリビング 65376247

アーバンプランツポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色セサミ
セサミ
オーシャン
カカオ/チャコール
キャロット
キャロット/ミルク
クリーム
グリーンカモ
ケール
シナモン
シナモン/チャコール
セサミ/レモン
セージ
チャコール
チャコール/ミルク
トリコロール
トワイライト
ノルディック
ピスタチオ/カカオ
ブルーベリー
ブルーベリー/レモン
ミルク
ミルク/カカオ
ミルク/カシス
ミルク/ピスタチオ
ミルク/ブルーベリー
ミルク/レモン
モノクローム
レモン
レモン/カカオ
内容量1個注文コード65376247品番81028
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。

色
セサミ
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
0.455
直径(Φcm)
13.5
高さ(cm)
12.5
適合鉢
4号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
13.5×12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする