ポッシュリビング
アーバンプランツポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルーベリー/レモン
ブルーベリー/レモン
ブルーベリー/レモン
オーシャン
カカオ/チャコール
キャロット
キャロット/ミルク
クリーム
グリーンカモ
ケール
シナモン
シナモン/チャコール
セサミ
セサミ/レモン
セージ
チャコール
チャコール/ミルク
トリコロール
トワイライト
ノルディック
ピスタチオ/カカオ
ブルーベリー
ミルク
ミルク/カカオ
ミルク/カシス
ミルク/ピスタチオ
ミルク/ブルーベリー
ミルク/レモン
モノクローム
レモン
レモン/カカオ
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65376229
品番
81026
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
色
ブルーベリー/レモン
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
0.455
直径(Φcm)
13.5
高さ(cm)
12.5
適合鉢
4号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
13.5×12.5