曜日別特売

USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W

USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W - トライメイト

40Gbpsのデータ転送が可能なアダプタです。
最大PD3.1 240W(5A / 48V)の急速充電に対応しています。

用途データ転送や充電用として寸法(mm)26×10×5質量(g)4オス形状Type cメス形状Type c内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371064TR-MA004
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする