トライメイト
Mini DP to DVI 変換アダプタ
Mini DPからDVI の変換が可能です。
用途
プロジェクターやゲームなどに
寸法(mm)
250×45×15
質量(g)
30
機能
(最大解析度)1920x1200
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
DVI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371080
TR-MHA-BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください