トライメイト
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途
USB Type-CからHDMIへの変換として
寸法(mm)
235×20×10
質量(g)
15
オス形状
Type c
メス形状
HDMI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371256
TR-HDA008
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください