曜日別特売

バッテリー固定フレーム

バッテリー固定フレーム - Meltec(大自工業)バッテリー固定フレーム - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

バッテリーの固定に!

材質ユニクロメート内容ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371904F-5ロッドボルト:約257、締め付け金具:約134約255g○○A19~○○B24
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
21371920F-6ロッドボルト:約257、締め付け金具:約173約300g○○D23~○○D31
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21371904
2023-10-28
用途: バッテリー交換時の固定フレームとして

バッテリオーを交換する際固定していたナットが錆びて回らくなってしまったので、購入しました。何の問題もなく交換出来ました。また何年後かに交換するかもしれないので、グリススプレーを塗布しておきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする