バッテリー変換ターミナル B端子→D端子変換

バッテリー変換ターミナル B端子→D端子変換 - Meltec(大自工業)バッテリー変換ターミナル B端子→D端子変換 - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

ターミナル配線切断不要で簡単にバッテリーをサイズUP出来る。
バッテリーのサイズUPの必需品。
小ポールB端子から大ポールD端子に変換。

セット内容小ポールB端子から大ポールD端子に変換材質ニッケルメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23×27×650適合端子小ポールB端子適合バッテリー○○D23~○○D26内容量1セット
注意
※バッテリーの端子が腐食していますと、接触不良を起こしやすくなりますので紙やすり等でよく磨いてからバッテリーターミナルを取付けてください。
※取付作業時エンジンキーは必ずOFFの位置(エンジンが停止状態)にて作業をして下さい。
※取付け作業時、バッテリーの近くに火気(マッチ、ガスライター、タバコの火など)を近づけないで下さい。
※誤った取付、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。
※バッテリーターミナルをバッテリー端子にさし、ボトルナットをしっかり締付めつけ、確実に固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21372166Y-101
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21372166
2025-04-24
用途: バッテリーの容量アップ
藤和建設業・工事業

アルファード10系前期のバッテリーを、55B24Lから55D23Lの寒冷地仕様に交換するために購入しました。問題なく使用できたのですが、端子カバーからはみ出てしまった部分をどうするか思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする