曜日別特売

バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理

バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理 - Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理 - Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理 - Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理 - Meltec(大自工業)

交換や増設用に。
純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。
スピード式 銅メッキ処理

材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×20×37内容量1個
注意
※バッテリーの端子が腐食していますと、接触不良を起こしやすくなりますので紙やすり等でよく磨いてからバッテリーターミナルを取付けてください。
※取付作業時エンジンキーは必ずOFFの位置(エンジンが停止状態)にて作業をして下さい。
※取付け作業時、バッテリーの近くに火気(マッチ、ガスライター、タバコの火など)を近づけないで下さい。
※誤った取付、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。
※バッテリーターミナルをバッテリー端子にさし、ボトルナットをしっかり締付めつけ、確実に固定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21372315#69D-2#69Dスピード式マイナス/大ポール(D端子)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
21372324#69D-1#69Dスピード式プラス/大ポール(D端子)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする