SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe

SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ) SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ) SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ) SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ)

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。
路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。
ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。

(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
注意
タイヤ1本・チューブ1本のセットです。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21455308 SR078 1セット(1ペア) 24×1.3/8 37-540
オープン
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
21455317 SR078 1本 26×1.3/8 37-590
オープン
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21455326 SR078 1セット(1ペア) 26×1.3/8 37-590
オープン
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
21455335 SR078 1セット(1ペア) 27×1.3/8 37-630
オープン
2,698
2,968 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする