曜日別特売

SR172 スタンダードタイヤ

SR172 スタンダードタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR172 スタンダードタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR172 スタンダードタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR172 スタンダードタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR172 スタンダードタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)
(3件のレビュー)

小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。

サイズ20×1.3/8ETRTO規格37-451
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51479166207200221本ブラック/ホワイト
オープン
1,588
1,747(税込)
9日以内出荷
返品不可
51479175207200111ペアブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
51479184207200211ペアブラック/ホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
51479200207200131セットブラック
オープン
1,588
1,747(税込)
9日以内出荷
返品不可
51479209207200231セットブラック/ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
60078938SR1721本(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
21455965SR1721本(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60078938SR17260078789SR172 SR-172 一般車用シティータイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 60078789SR-172 一般車用シティータイヤSHINKO(シンコータイヤ)1本
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: タイヤ交換

扱ているショップが少ないので今回買えてたすかりました。

対象商品 : 51479175
2024-06-10
用途: ミニベロのタイヤ用に
製造業

中々少ないサイズの中、この安さでこの品質は助かります。
参考として、リム幅(外)19mmに履かせるとタイヤ幅は31mm、高さは約30mmでした。

対象商品 : 21455965
2023-12-10
用途: ミニベロのメンテ

純正タイヤから交換しましたが、品質に特に差を感じません。安価でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする