小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット

小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット - 黒田精工

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。
医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。

加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:B内容量1本
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※詳細は商品仕様をご確認ください。
※軸端加工、ナット向きに関しては標準軸端加工図(参考図)をご確認ください。
全186種類を絞り込む
ストローク(mm)
軸長(mm)
186種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
精度等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21379367GT0601HS-HDNR-0065X0037-CAY11665C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379376GT0601HS-HDNR-0070X0042-CAY16670C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379385GT0601HS-HDNR-0075X0047-CAY21675C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379394GT0601HS-HDNR-0080X0052-CAY26680C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379410GT0601HS-HDNR-0085X0057-CAY31685C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379419GT0601HS-HDNR-0090X0062-CAY36690C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379428GT0601HS-HDNR-0095X0067-CAY41695C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379437GT0601HS-HDNR-0100X0072-CAY466100C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379446GT0601HS-HDNR-0105X0077-CAY516105C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379455GT0601HS-HDNR-0110X0082-CAY566110C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379464GT0601HS-HDNR-0115X0087-CAY616115C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379480GT0601HS-HDNR-0120X0092-CAY666120C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379489GT0601HS-HDNR-0125X0097-CAY716125C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379498GT0601HS-HDNR-0130X0102-CAY766130C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379507GT0601HS-HDNR-0135X0107-CAY816135C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379516GT0601HS-HDNR-0140X0112-CAY866140C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379525GT0601HS-HDNR-0145X0117-CAY916145C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379534GT0601HS-HDNR-0150X0122-CAY966150C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379550GT0601HS-HDNR-0155X0127-CAY1016155C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379559GT0601HS-HDNR-0160X0132-CAY1066160C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379568GT0601HS-HDNR-0165X0137-CAY1116165C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379577GT0601HS-HDNR-0170X0142-CAY1166170C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379595GT0601HS-HDNR-0175X0147-CAY1216175C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379620GT0601HS-HDNR-0180X0152-CAY1266180C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379629GT0601HS-HDNR-0185X0157-CAY1316185C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379638GT0601HS-HDNR-0190X0162-CAY1366190C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379647GT0601HS-HDNR-0195X0167-CAY1416195C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379656GT0601HS-HDNR-0200X0172-CAY1466200C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380469GT0601HS-HDNR-0065X0037-C7Y11665C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380478GT0601HS-HDNR-0070X0042-C7Y16670C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380487GT0601HS-HDNR-0075X0047-C7Y21675C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380496GT0601HS-HDNR-0080X0052-C7Y26680C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380505GT0601HS-HDNR-0085X0057-C7Y31685C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380514GT0601HS-HDNR-0090X0062-C7Y36690C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380530GT0601HS-HDNR-0095X0067-C7Y41695C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380539GT0601HS-HDNR-0100X0072-C7Y466100C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380548GT0601HS-HDNR-0105X0077-C7Y516105C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380557GT0601HS-HDNR-0110X0082-C7Y566110C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380566GT0601HS-HDNR-0115X0087-C7Y616115C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380575GT0601HS-HDNR-0120X0092-C7Y666120C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380584GT0601HS-HDNR-0125X0097-C7Y716125C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380600GT0601HS-HDNR-0130X0102-C7Y766130C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380609GT0601HS-HDNR-0135X0107-C7Y816135C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380618GT0601HS-HDNR-0140X0112-C7Y866140C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380627GT0601HS-HDNR-0145X0117-C7Y916145C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380636GT0601HS-HDNR-0150X0122-C7Y966150C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380645GT0601HS-HDNR-0155X0127-C7Y1016155C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380654GT0601HS-HDNR-0160X0132-C7Y1066160C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380670GT0601HS-HDNR-0165X0137-C7Y1116165C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21380679GT0601HS-HDNR-0170X0142-C7Y1166170C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする