コンタI 5段ラック
色は2色、サイズは3種類から選んでいただけるラックです。
- 用途
- ラック・棚・シェルフ
- 材質
- 天板 パーティクルボード+メラミン
- 質量(kg)
- 14
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 600×305×1300
- 材質(フレーム)
- スチール
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ



























