アイリスオーヤマ
組立簡単 連結スチールラック用 幅760mm 棚板
KRSR-W3・KRSR-W5対応の棚板です。
用途
ラックの連結に
材質
木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)フレーム・フック:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)
755×345×16.5
質量(g)
3150
耐荷重(kg)
15
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05721690
KRSR-WT
アッシュブラウン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
05721796
KRSR-WT
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません