組立簡単 連結スチールラック 幅560mm
【組立1分】【自由カスタム】【A4ファイル収納】
パッとフレームを開いて、棚を取り付けるだけで工具不要の組立簡単な収納ラックです。
高さ調整や横連結が可能で、オフィス収納や簡易デスク、工具やトラック備品など用途に合わせてスペースを有効活用できます
5段タイプは2台ラックに分解可能です。
付属品としてアジャスタ付きで、がたつきを防止。
収納ボックスとの併用やキャスター・ハンガーパイプ・サイドパネル・上下連結パーツなどのオプションにも対応しています。
- 用途
- オフィス備品・電動工具・トラック備品・作業用品の収納、給湯室などにも
- 材質
- 木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)フレーム・フック:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
- 寸法(mm)
- 560×345×803
- 質量(g)
- 10300
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ






























