オフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB

オフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB - タマリビングオフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB - タマリビングオフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB - タマリビングオフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB - タマリビングオフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB - タマリビングオフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB - タマリビングオフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB - タマリビングオフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB - タマリビング

2色展開のデスクチェアです。在宅用のチェアとしてもご使用いただけます。

用途デスクチェア・オフィスチェア・在宅用チェア質量(kg)8.8キャスターあり張地ファブリック肘掛なし本体合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×745-815材質(脚)スチール背タイプロー内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剝;がれることがあります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391687デニーロ FABGN745~815420-4908.8
24,250
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21391696デニーロ FABBE745~815420-4908.8
24,250
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする