自転車スタンドラック

自転車スタンドラック - サン・ハーベスト自転車スタンドラック - サン・ハーベスト自転車スタンドラック - サン・ハーベスト自転車スタンドラック - サン・ハーベスト自転車スタンドラック - サン・ハーベスト自転車スタンドラック - サン・ハーベスト自転車スタンドラック - サン・ハーベスト自転車スタンドラック - サン・ハーベスト

大事な自転車を1インテリアとして飾る 2盗難から守る 3錆などを防ぐ 室内用ディスプレイサイクルスタンドです。
フックは無段階で高さを調整できるので、床にタイヤが着きません。
床から81.5~107cmの高さに調整可能(フックの底部まで)高さが変えられる棚板が2枚付きで、インテリア性もアップ。
突っ張り式なので転倒の心配もありません。

用途自転車スタンドラック耐荷重(kg)自転車15、棚板(1枚):2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×230×1980~2730材質(フレーム)スチール(粉体塗装)収容数1内容量1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(棚板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21393839BS-821 (WH)ホワイト強化紙化粧繊維版
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21393848BS-821 (BK)ブラック強化紙化粧繊維版/フック部:PVC(ポリ塩化ビニル
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする